大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ニッケル #0-3(+)Pタイプナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
呼び
1.7
注文コード
59522770
品番
1.7X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,138
販売価格(税別)
¥
29,216
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4
寸法(mm)
十字穴幅:1.65
ピッチ(mm)
0.64
呼び
1.7
頭部径(Φmm)
2.5
頭部高さ(mm)
0.8
ねじ外径D(mm)
1.69
十字穴深さ(mm)
0.84
ねじ外径C(mm)
1.76