2.0X4 クロニッケル #0-1(+)Bタイプナベ 大阪魂 59522858 2.0X4 クロニッケル #0-1(+)Bタイプナベ 大阪魂 59522858 2.0X4 クロニッケル #0-1(+)Bタイプナベ 大阪魂 59522858

クロニッケル #0-1(+)Bタイプナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5000個) 注文コード 59522858 品番 2.0X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,854
販売価格(税別)
28,049
長さ(mm)4 寸法(mm)十字穴幅:2.00 ピッチ(mm)0.6 呼び2 寸法D(mm)1.96 寸法C(mm)2.04 頭部径(Φmm)3 頭部高さ(mm)0.6 十字穴深さ(mm)1.21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする