ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 耐油手袋
ハンディ・クラウンの 塩化ビニール 耐油手袋
ハンディ・クラウンの 厚手タイプ 塩化ビニール
B&Y 極防水グローブ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
59523016
品番
CWK-013
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
洗車シーンに最適な、手首から肘までカバーできるロングサイズ防水グローブ。
洗車やタイヤチェーンを交換する際にご使用ください。
積雪による雪下ろし作業に最適。
カーシャンプー等による手荒れを防ぎます。
用途
洗車用
幅(mm)
約155
サイズ
フリー
高さ(mm)
約430
材質(本体)
クロロプレンゴム、ポリエステル、スチレンブタジエンラバー
奥行(mm)
約30
RoHS指令(10物質対応)
対応