ロックウール 育苗ブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(276個) タイプルートマックス 仕様ドーナツリング:無 注文コード59523041 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,786
販売価格(税別)
15,260
この商品はタイプ・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

カルチレン製のロックウール培地は、特別なファイバー構造により、素早い発根と培地全体への根の分布を可能にする商品です。
-
【ルートマックス】縦方向と横方向の繊維を組み合わせた育苗ブロックです。
【PC】縦繊維の育苗ブロックです。

用途育苗 仕様ドーナツリング:無 寸法(mm)100×100×65 タイプルートマックス 穴径(mm)38/40(直径/深さ)
注意
※取り扱い規格は予告なしに変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする