Biogrow
Biogrowの 育苗・誘引・接木
Biogrowの 育苗ポット・トレー
Biogrowの 育苗ポット
ココ培地 DUO30W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
59523068
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
ココヤシ100%由来の自然にやさしい培地です。
スリランカ産の高品質な原料を使い、厳しい品質管理のもと製造されています。
チップ・ピートの割合は30:70です。
用途
培地
仕様
EC値:<1mS/cm
タイプ
定植切込型(9cm):3穴H型
寸法(cm)
復元後:100×20×15
pH値
約6.0
適合作物
大玉トマト・ミニトマト・ナス・キュウリ
水量(L)
復元に必要:15〜16.5
注意
※灌水設備の能力によって、お選びいただける培地に制限がある場合がございます。
※復元後は多少の誤差が生じる場合があり、記載している復元後のサイズを超える場合がございます。 予めご了承ください。
※復元後、きれいな水でグローバックの中を洗い流してください。
※商品が折れている場合がありますが、水を入れふくらませていただければ問題なく使用できますのでご了承お願いいたします。