ココ培地 DUO50W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 59523111 品番 -
販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ココヤシ100%由来の自然にやさしい培地です。
スリランカ産の高品質な原料を使い、厳しい品質管理のもと製造されています。
チップ・ピートの割合は50:50です。

用途培地 仕様EC値:<1mS/cm タイプ定植切込型(9cm):3穴H型 寸法(cm)復元後:100×20×10 pH値約6.0 適合作物大玉トマト・ミニトマト・ナス・キュウリ・ガーベラ・イチゴ 水量(L)復元に必要:10〜11
注意
※灌水設備の能力によって、お選びいただける培地に制限がある場合がございます。
※復元後は多少の誤差が生じる場合があり、記載している復元後のサイズを超える場合がございます。 予めご了承ください。
※復元後、きれいな水でグローバックの中を洗い流してください。
※商品が折れている場合がありますが、水を入れふくらませていただければ問題なく使用できますのでご了承お願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする