いのちのパームアッシュ 粒状

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20kg) 注文コード59523138 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

アブラヤシからパーム油を製造するときに発生するヤシガラを焼成し、撒きやすいよう粒状にした天然の加里肥料です。
水溶性成分だけでなく、く溶性の加里も含むためじっくりと長持ちする効果も併せ持ちます。
加里の他に、リン酸、苦土、ホウ素、ケイ酸、マンガン等のミネラルを含みます。

用途
加里補給
土壌改良資材
成分P:2 K:30 Mg:3 形状粒状 適合作物花卉・果菜類・野菜・水稲 肥料の種類副産複合肥料
関連資料:(0.8MB)
注意
※アルカリ性が強いため、アンモニア性窒素や水溶性リン酸を含む肥料と同時に施用するとガスの発生やリン酸の不溶化が起こります。混用は避けてください。
※播種や定植の数日前に土壌に施用し、土となじませるようにしてご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする