化石パワー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20kg) 注文コード59523147 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

富山産の貝化石を原料とし、粉砕した天然の石灰質肥料です。
良質な原料を使用していますので、アルカリ分を35%含んでいます。
主な成分は石灰ですが、ケイ酸や加里、苦土、ミネラルなど、様々な栄養素が含まれています。
腐植酸も含むため、ミネラルを効率よく作物に供給するとともに、地力を高めます。
従来の炭酸カルシウムに比べ、酸性を中和する力は穏やかで持続性があります。

用途
石灰補給
土壌改良資材
成分(分析例)リン酸:0.05〜0.3% 加里:0.1〜1.4% 苦土:0.2〜1.0% 石灰:35〜45% ケイ酸:13.4〜25.0% 鉄:0.8〜3.0% 形状粒状 適合作物葉菜類・花卉・果菜類・果樹
関連資料:(0.15MB)
注意
※土壌のpH、石灰分に合わせて増減してください。
※酸性肥料とは間をあけて施用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする