ファインツールセットPRO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59523217 品番FTS-078
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

頑丈なスチール製の工具箱は、収納物を一覧できる両開きタイプ。持ち運びやすさと使いやすさを兼ね、持ち手を倒せばコンパクトに収納できます。工具箱を開けば一目瞭然で作業効率がアップ。持ち運びしやすい持ち手付き。天面がフラットなので収納場所も困りません。

セット内容・カッターナイフ ・コンベックス 3m ・ウォーターポンププライヤー 250mm・コンビネーションレンチ(8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19mm)・モンキーレンチ 200mm ・ラチェットハンドル1/2・ソケットレンチ1/2(8/9/10/11/12/13/14//15/16/17/18/19/22/23/24/27/30/32mm)・ユニバーサルジョイント1/2・エクステンションバー1/2×250mm・コンビネーションハンマー・ソケットドライバー・ニッパー 150mm・ラジオペンチ 150mm ・ハサミ・検電ドライバー・グリップドライバー(-4×100/-6×100/NO.1×75/NO.2×100)・ビットセット(H8/H6/H5.5/H5/H4/H3/H2.5/H2/H1.5・T40/T30/ 27/T25/T20/T15/T10/T9/T8・PH0/PH1/PH2/PH3・PZ0/PZ1/PZ2/PZ3・SL3/SL4/SL5/SL7・ソケットビット・ソケットアダプター) 寸法(mm)工具箱:450×205×205 容量1セット(78組) 総質量(kg)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする