曜日別特売
LCD-U751D-P 強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働75型4K液晶 I ・O DATA(アイオーデータ) 59523296

LCD-U751D-P 強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働75型4K液晶 I ・O DATA(アイオーデータ) 59523296
LCD-U751D-P 強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働75型4K液晶 I ・O DATA(アイオーデータ) 59523296
LCD-U751D-P 強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働75型4K液晶 I ・O DATA(アイオーデータ) 59523296
LCD-U751D-P 強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働75型4K液晶 I ・O DATA(アイオーデータ) 59523296

強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働75型4K液晶LCD-U751D-P

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し
内容量
1台
注文コード
59523296
品番
LCD-U751D-P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

輝度:450cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:260W/
4K UHD解像度に対応した、大画面75型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。
画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。
高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。
24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。

用途
動作確認済み機器
メーカー製機器
MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K
取扱商品
GOPPA製GP-HDSP14H460
付属品
HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約3.0m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m)
仕様
フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。、盗難防止用ホール
タイプ
ブルーライト低減
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
表面処理
非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。
表示方式
ADS
最大消費電力(W)
260
コントラスト比
1200:1
最大解像度
3840×2160
保証期間
3年
視野角
上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)
31.5kHz~135.0kHz
走査周波数(垂直)
29.9Hz~60.3Hz
応答速度
5ms[GTG]
組立時間
約10分(大人2人)※スタンドなし
VESAマウント(mm)
○(600×400※上下逆さ設置/傾斜設置は不可
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B
スピーカー
10W+10W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法
適合
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.42975×0.42975
表示寸法(mm)
1650.24(H)×928.26(V) ※可視領域74.5型
最大輝度(cd/m2)
450 ※パネル輝度520
入出力端子
HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)、USB-A
モニターサイズ
75型
パネル駆動方式
TFT
最大表示色
10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)
[最大解像度時]60
注意
※本商品にスタンドは付属しておりません。別売のスタンド等をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする