DIA-BNC 4 OSG エンドミル関連 OSG(オーエスジー) 59523345

OSG エンドミル関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード59523345品番DIA-BNC 4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,400
材質超硬全長(mm)62直径(Φmm)4シャンク径(Φmm)4有効長(mm)12表面処理ダイヤモンドコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59523345DIA-BNC 460890375DIA-BNC 4DIA-BNC 4 CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC OSG(オーエスジー) 60890375CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNCOSG(オーエスジー)1本
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05375027
2021-11-14
用途: フライス加工

フライス加工において何の問題もありません。また、購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする