「5年保証」USB-C&フリスタ液晶21.5型ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 注文コード59523357 品番LCD-C222SDB-FX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:118W/
ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。
ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。
高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。
パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。

仕様
フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm
・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる
使用温度範囲(℃)
動作時:0〜40
収納時:-20〜60
応答速度
5ms[GTG]
※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間
約4分(大人1人)
開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
VESAマウント(mm)
○(100×100
※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 ブラック タイプブルーライト低減 角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5 表面処理【パネル】非光沢 表示方式ADS コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz〜 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz〜 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz〜 110.0kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz〜 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz〜 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz〜 100.0Hz 入力端子【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B スピーカー1W+1W(ステレオ) 色(本体)ブラック 高さ調整範囲(mm)150 ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 回転角度(°)【ピボット】左:90 右:90 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241 パネルTFT21.5型ワイド 表示寸法(mm)478.656(H)×260.28(V)※可視領域21.45型 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式TFT 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする