「5年保証」USB-C液晶ディスプレイ23.8型ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、台座ネック取付ネジ×2 注文コード59523366 品番LCD-C242SDB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/
USB Type-Cを搭載した23.8型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。
ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。
パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。

付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、台座ネック取付ネジ×2 仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) タイプブルーライト低減 使用温度範囲(℃)動作時:0〜40、収納時:-20〜60 角度(°)【チルト】上:20 下:5 表面処理【パネル】非光沢 コントラスト比1300:1 最大解像度1920×1080 ディスプレイ23.8型 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz〜 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz〜 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz〜 110.0kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz〜 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz〜 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz〜 100.0Hz 応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 VESAマウント(mm)○(100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 パネルTFT23.8型ワイド 表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V) 最大輝度(cd/m2)250 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする