OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ラジアス超硬エンドミル
超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
1
刃径(Φmm)
16
注文コード
59523476
品番
UVXL-TI-5FL 16×R1×80-SL
参考基準価格(税別)
¥72,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
刃径(Φmm)
16
材質
超硬合金(Carbide)
刃長(mm)
64
首下長(mm)
80
刃数
5
全長(mm)
130
被削材
ステンレス鋼(〜35HRC):〇、チタン合金:◎
シャンク径(Φmm)
16
首径(mm)
15.5
表面処理
FXコーティング
コーナーR(mm)
1
ねじれ角(°)
41/42/43
外径許容差(mm)
0〜-0.050
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)