USB 5Gbps対応USB-C小型SSD(Slim SSD)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59523515 品番 SSPJ-UTC256
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の小型SSDです。PCやスマホに挿したときの出っ張りは、わずか約8.5mm。USB-C(R)対応で、PCはもちろん幅広い機器でお使いいただけます。動画や写真などの保存先として使用すれば、容量不足を解消できます。
PCやスマホとの接続時、出っ張りはわずか約8.5mm。とても薄く、また小指サイズの小ささなので、作業中に挿したままでも気になりません。
読み込み速度は最大約450MB/s、書き込み速度は最大約400MB/sと高速転送が可能。長時間動画や高画質画像など、容量の大きなデータもスムーズに読み書きできます。
macOSの「Time Machine」機能によるバックアップに対応しています。USBケーブルで本商品をMacに接続するとTime Machine機能の設定画面が表示されますので、画面の案内に従って設定するだけでOK!Time Machine機能を活用することができます。

アプリケーション
I-O DATAハードディスクフォーマッタ
Sync Connect+
電源USBバスパワー コネクタ形状USB-C インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 保証期間1年 フォーマット形式exFAT 転送速度(MB/sec)最大読込:約450、最大書込:約400 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)256
注意
※ご利用端末により、若干飛び出し寸法が異なる場合があります。
※対応機種についてはメーカーHPご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする