映像出力&充電可能USB-C変換アダプター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59523540 品番GP-CHDH100/W
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

映像出力と同時に充電も可能なUSB-C端子搭載の変換アダプターです。Power Delivery 100Wに対応しており、消費電力の大きいノートパソコンでも充電可能。iPhoneシリーズ(16eを除く)の画面をテレビに出力しながら充電できるため、長時間の使用でもバッテリー切れの心配がなくなります。
USB-C(USB Type-C(R))のみを搭載した薄型ノートパソコンやiPhoneシリーズ(16eを除く)に最適です。USB-Cコネクター1つでHDMI映像出力と充電が同時に行えます。
iPhoneシリーズ(16eを除く)、iPad Air、iPad Proの画面をテレビに出力でき、動画鑑賞を大画面のテレビで快適に楽しむことができます。画面から離れて視聴できるため、目への負担を軽減できます。また、充電しながら使用できるため長時間の使用でもバッテリー切れの心配がなくなります。
「拡張モード」と「複製モード」の両方に対応。拡張モードでは、パソコン画面と追加ディスプレイの画面を別々に表示でき、複製モードでは、パソコンと追加ディスプレイの画面が同じになります。

電源
バスパワー時: 5V/0.9A(接続機器より給電)
セルフパワー時: 5V/3A〜20V/5A
インターフェース
【HDMI】Type-A×1(19ピン メス)、【USB】USB-C(R)コネクター オス×1(通信用、USB 5Gbps)
USB-C(R)コネクター メス×1(充電専用※)
※充電専用端子にはUSB機器を接続しても動作しません。
表示モード
拡張モードおよび複製モード
※iPhoneシリーズ、iPad Air、iPad Proは複製モードのみ対応。
仕様【HDR】非対応 材質プラスチック ホワイト 解像度最大 3840×2160/60Hz 保証期間6ヶ月 動作温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:〜85%(ただし結露なきこと) USBケーブル長(cm)約14 HDMI規格【Audio】対応※5.1ch/7.1chおよびHDオーディオ(Dolby Atmos(R)、Dolby TrueHD、DTS:X(TM)、DTS-HDなど)は除く。※ARC対応、eARC非対応 パワーデリバリー最大 20V/5A(100W)対応
注意
※本商品はGOPPA社製品のアイ・オー・データ取り扱い商品となります。
※対応機種についてはメーカーHPご確認ください。
※iOS/iPadOSで4Kディスプレイを使用する場合、表示解像度が3840×2160よりも低い解像度で表示されることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする