有線LAN接続&充電可USB-C変換アダプター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59523558 品番GP-CR45H100/W
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

有線LAN接続と同時に充電も可能なUSB-C端子搭載の変換アダプターです。Power Delivery 100Wに対応しており、消費電力の大きいノートパソコンでも充電可能。iPhoneシリーズと接続すれば、バッテリー残量を気にすることなく安定した回線で快適にゲームができます。
USB-C(USB Type-C(R))のみを搭載した薄型ノートパソコン、iPhoneシリーズに最適です。USB-Cコネクター1つで、有線LAN接続と充電が同時に行えます。
iPhoneシリーズ、iPad Air、iPad Proにも対応。有線LAN接続なら遅延の少ない安定した回線で、ゲームを快適にプレイできます。充電しながら使用できるため、長時間使用でもバッテリー残量を気にする必要がなくなります。
モバイルルーターに本商品を接続することで、有線LAN接続が可能です。外ではモバイルルーターとして持ち歩き、室内では本商品につないで固定ルーターのように使用すれば、内外でインターネット回線を共通化できます。

電源
バスパワー時 5V/0.9A(接続機器より給電)
セルフパワー時 5V/3A〜20V/5A
インターフェース
【LAN】RJ-45×1ポート、【USB】USB-C(R)コネクター オス×1(通信用、USB 5Gbps/USB2.0対応)
USB-C(R)コネクター メス×1(充電専用※)
※充電専用端子にはUSB機器を接続しても動作しません。
有線LAN
IEEE802.3ab(1000BASE-T)
IEEE802.3u(100BASE-TX)
IEEE802.3i(10BASE-T)
材質プラスチック ホワイト 保証期間6ヶ月 動作温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:〜85%(ただし結露なきこと) USBケーブル長(cm)約14 伝送速度(Mbps)(理論値)1000/100/10 パワーデリバリー最大 20V/5A(100W)対応
注意
※本商品はGOPPA社製品のアイ・オー・データ取り扱い商品となります。
※対応機種についてはメーカーHPご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする