EpoChemical
EpoChemicalの 電動工具・充電工具アクセサリー
EpoChemicalの 撹拌
EpoChemicalの ペイントミキサー
六角軸ペイントミキサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59523795
品番
EPTL-285
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
塗料や樹脂、液体などのカクハン作業に使用します。
軽量で扱いやすく羽根部分は取り外しも可能です。
エポキシ樹脂混合のカクハン時に使用することで泡や気泡がでにくくなります。
用途
塗料、樹脂、硬化剤のカクハン用
適合
電動ドライバー、インパクト、ドリル
全長(mm)
155
色
ブラック
直径(mm)
3.5