安全装置付きボール盤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59523960 品番ESS350NTGK
参考基準価格(税別)¥755,000 販売価格(税込) ¥824,780
販売価格(税別)
749,800

安全装置付きボール盤です。
丸テーブル仕様もあります。
オプションにて主軸カバーやベルトカバーメカロック及びインターロックも追加できます。
ボール盤の安全に対するJIS規格(JIS B 6034)対応商品です。

トラスコ品番556-1287 幅(mm)395 寸法(mm)主軸の上下動:75 高さ(mm)985 出力(W)400 奥行(mm)803 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源3 テーブル寸法(mm)角250×250 穴あけ能力(mm)鉄工:13 チャック能力(mm)13 テーパー主軸:JT6 回転数主軸:280/450/540/1350/1620/2500(rpm) 振り(mm)350
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする