画像準備中

#2500?ブラックシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59524057 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。
#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。

用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。 仕様効果/遮光性・耐候性・防草性 形状折りたたみタイプ 質量(kg)18.8 ブラック タイプ継ぎ目あり 長さ(m)15 規格15×10m 厚さ#2500 材質(シート)ポリエチレン 引裂強度(N)(縦)130、(横)85 シート厚さ(mm)0.18 仕上り寸法(m)15×10 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) ハトメピッチ(cm)約100 幅(m)10 特性遮光、耐候、防草 材質(ロープ)ポリプロピレン 引張強度(N/5cm)縦480/横360 ハトメアルミハトメ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする