用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。
仕様効果/遮光性・耐候性・防草性
形状折りたたみタイプ
質量(kg)28.1
色ブラック
タイプ継ぎ目あり
長さ(m)15
規格15×15m
厚さ#2500
材質(シート)ポリエチレン
引裂強度(N)(縦)130、(横)85
シート厚さ(mm)0.18
仕上り寸法(m)15×15
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)約100
幅(m)15
特性遮光、耐候、防草
材質(ロープ)ポリプロピレン
引張強度(N/5cm)縦480/横360
ハトメアルミハトメ