曜日別特売

ターピー UVシート #5000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚長さ(m)15仕上り寸法(m)15×10注文コード59524179品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

耐候性・強度に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約4倍/耐候年数約4年(目安)
強度 :引張強度は2倍以上、引裂強度は2倍以上。
耐水圧:約1.5倍/耐水圧5M

用途長期使用を目的とした資材カバーや防水対策の野積み養生、湾岸関係の荷物用カバー、簡易倉庫資材や林野山間部、景観に配慮が必要な場所でのカバー等。規格15×10m仕上り寸法(m)15×10質量(kg)40.4タイプ継ぎ目あり形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.47ODグリーン長さ(m)15厚さ#5000材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)約100幅(m)10特性耐UV、耐候、耐雨、耐風材質(ロープ)ポリプロピレン
注意
※耐候年数はあくまで目安であり、期間を保益するものではありません。
※強度・耐水圧等はメーカー測定値の代表的な数値(比較)であり、保証値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする