画像準備中

ターピーシート#3000

(2件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 オレンジ 仕上り寸法(m)15×10 長さ(m)15 注文コード59524416 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は色・仕上り寸法・長さなど40種類から選べます 他の種類を見る

約1年の使用に耐える普及タイプ。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスの発生はありません。
原反(クロス)です。

形状折りたたみタイプ オレンジ シート厚さ(mm)0.25 厚さ#3000 用途土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。 質量(kg)22.5 タイプ継ぎ目あり 長さ(m)15 規格15×10m 材質(シート)ポリエチレン 伸度(%)縦21×横17 引裂強度(N)縦150×横100 引張強度(N/50mm)縦665×横575 仕上り寸法(m)15×10 ハトメピッチ(cm)約100 幅(m)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87035234
2017-07-20
用途:
室外用にはブルーシート、室内用にはグリーンのシートを使用して色で使い分けている。
株式会社ライトコート 様 (不動産業)

同サイズのブルーシートに比べてグリーンシートの価格がやや割高な感じがあります。

対象商品:
87035277
2016-02-03
用途:
海上での安全フェンダーの表装に使用

ポリプロピレン製で接着剤等の洗濯をしてしっかりと固定出来ている。 欲を云えば、材質について厚みがもう少し厚いと良いのだが。2年毎に貼替のため、今のところ不具合は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする