USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 大容量外付けハードディスク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59524669 品番 HDCX-UT16P
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の外付けハードディスクです。大容量のため、動画も写真も音楽も、これ1台にたっぷり保存できます。パソコンでのデータ運用に便利な診断アプリやデータ消去アプリを添付しています。※AV機器は非対応です。
パソコンにつないで写真や動画の保存先としてご使用いただけます。付属のUSBケーブルでパソコンと接続し、ACアダプターをコンセントに挿せば設置完了です。安定した書き込みと高速転送を実現する、CMRドライブを搭載しています。
HDDは使っていくうちに必ず劣化していき、劣化した状態で使用し続けると故障につながります。HDDに保存した大事なデータを守るために、診断ミレルでHDDのチェックを行いましょう。本商品にプリインストール済みのため、ダウンロード不要でお使いいただけます。
「DiskRefresher5 SE」を使用すれば、ディスク内部のデータまでしっかり抹消するため、復旧ソフト等での復旧が困難になります。本商品にプリインストール済みのため、ダウンロード不要でお使いいただけます。

付属品USBケーブル(A-Micro B USB 5Gbps)約1m、ACアダプター 仕様出荷時フォーマット:NTFS 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9.3(typ) 対応OSWindows 10、Windows 11、macOS 12.0〜 ※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。※Windows SモードおよびARM版Windows、macOSでは添付アプリはすべて非対応です。 コネクタ形状USB-microB コネクター 対応機種Windowsパソコン、Mac ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む ※Type-Cケーブルは添付されておりません。Type-Cポートのみが搭載された機種でお使いの場合は、市販のUSB Type-A to Type-C変換アダプターをご使用ください。 保証期間1年 インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 データ転送速度(規格値)USB 5Gbps:5Gbps、USB 2.0:480Mbps、USB 1.1:12Mbps ※最大の理論値 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)16 設置条件縦置き・横置き
注意
※Mac以外では、起動用ドライブとしてはご使用いただけません。
※サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
※一部のサポートソフトおよび対応ソフトのインストールにはダウンロードが必要なため、インターネット接続環境が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする