付属品本体、ケース
仕様インパクト数:0 - 1300 / 2200 / 2400 / 2400(ipm)
適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION
長さ(mm)193
質量(kg)2.68(本体のみ)
電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-700 / 1300 / 2000 / 正転モード0-900,逆転モード0-2000、0-750
ボルト径最大:M36
アンビル1/2"
トルク(N・m)880 / 1220 / 1627/ 68