M18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ 6.0Ah x 2 キット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59524748 品番M18 FHIW2F12-602X JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

パワーとサイズの両立
クラスの中でもさらにコンパクト-狭い場所での作業性が向上
取り外しスピードアップ
コードレス式競合製品よりも速く、頑固な留め具やボルトを取り外し可能
M18 REDLITHIUM FORGE 6.0Ahバッテリーを装着し、性能をさらに向上
現場と作業場での生産性を向上

付属品本体、ケース、バッテリー(M18 FB6 JP)×2、充電器(M12-18FC JP) 仕様インパクト数:0 - 1300 / 2200 / 2400 / 2400(ipm) 適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION 長さ(mm)193 質量(kg)2.68(本体のみ) 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-700 / 1300 / 2000 / 正転モード0-900、逆転モード0-2000、0-750 ボルト径最大:M36 アンビル1/2" トルク(N・m)880 / 1220 / 1627/ 68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする