M18 PACKOUT 扇風機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59524757 品番M18 AFG2-0 APJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高性能で優れた冷却
最大風速550m/min、最大風量1444m3/h
無段変速ダイヤルによる優れた風力制御性
風力100%で3時間を超える稼働時間を実現 (5.0Ahバッテリー装着時)
風力19%の微風モードで、 80時間を連続稼働可能 (5.0Ahバッテリー装着時)
携帯性と汎用性で万能
PACKOUT(TM)ツールボックス及びマウンティングプレートの取り付けによる、簡単な移動と壁設置
300°ヘッド回転で自由な風向調整
AC電源使用可能で稼働時間アップ(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)
軽量で頑丈
全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ
3KG 以下の軽量さで持ち運びが簡単
強化された耐落下、耐衝撃設計

質量(kg)2.91(本体のみ) 電圧(V)18(DC電源モード時)/100-240 (50/60Hz) (AC電源モード時) 定格電力(W)36(DC電源モード時)/ 40 (AC電源モード時) 連続使用時間(時間)3 / 6.5 / 13.5 /80(5.0 Ah バッ テリー装着時) 風速(m/min)549.8 風量(m3/h)1444
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする