M18 FORCE LOGIC 125mm 電動油圧式電線カッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59524791 品番M18 HCC125R-0C0 APJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

高出力、省エネ設計のMILWAUKEE(TM) POWERSTATE(TM)ブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポート
MILWAUKEE(TM) REDLITHIUM(TM)-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポート
REDLINKPLUS(TM)インテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
直径最大125mmまで切断可能(銅/アルミ)
ワイヤレスリモート:作業員がBluetooth接続を介してワイヤレスで遠隔操作が可能
ワイヤレスリモートでツールの接続が完了すると、緑色のLEDライトが点灯
ローカルからリモートカットモードへの切り替えが瞬時に可能
バランスの取れたデザイン、ハンドル、ツールハンガーにより、ヴォールトでのセットアップが簡単
トレンチへのアクセスが容易なオープンジョーデザイン
完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINK(TM)エレクトロニクス、REDLITHIUM(TM)-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。

付属品本体、ケース、リモコン、アースターミナル 適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION 質量(kg)17.5(バッテリー含む) 電圧(V)18 圧着力(kN[kgf])120
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする