M18 FUEL(TM) 充電式 3.5mmニブラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59524809 品番M18 FNB35-0X JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

軟鋼板厚さ3.5mmまで切れる切断性能
曲線形状や窓抜き形状でも速やかで綺麗に切れます
無断変速モードとサイドハンドル装着で、制御性アップ
小さい切断半径で、タイトな曲線で切れる
1充電で最大29メートルの切断 (M18 5.0Ahバッテリーを装着時)
本体に取り付け可能な切り屑収集用チップバッグで、作業後清掃を楽に

付属品本体、ケース、サイドハンドル、チップバッグ 適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION 性能切断:3.5(最大厚さ)アルミ鋼板 < 250N/mm2(mm)、3.5(最大厚さ)金属板 < 400N/mm2(mm)、2.3(最大厚さ)金属板 < 600N/mm2(mm)、1.8(最大厚さ)金属板 < 800N/mm2(mm) 質量(kg)3.4(12.0 Ahバッテリー装着時) ストローク速度:(無負荷時)0-1200/min 電圧(V)18 溝幅(mm)切断:6.35 最小切断半径(mm)64 径(mm)下穴:35(窓抜き切断する場合)
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする