M18 充電式産業扇

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59525265 品番M18 ARFHP-0 APJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

コード式に匹敵する風力性能をコードレスで実現
15m到達範囲と315m/minの風速でパワフルな冷却
5775m3/hで速やかに換気
3段階モード設定で最適な風力を選べる
動作時間:モード「III」で2時間、モード「I」で9時 (5.0Ahバッテリー装着時)
ACジャックを搭載し、連続使用時間を延長(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)
丈夫で軽量
全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ
強化され金属製ベースとプラスチック製ボディーにより、優れた耐衝撃性を実現
優れた機動性と省スペース収納
スタッキングデザインにより、容易の運搬と収納を実現
7.7kgの軽量さで容易に持ち運び可能
360°ヘッド回転により、自由な風向調整

質量(kg)7.7(本体のみ) 定格電力(W)12/25/60 羽根枚数3 モーター全閉式 風速(m/s)362 連続使用時間(時間)2-5h/5-12h/9-23h(5.0 Ah - 12.0 Ahバッ テリー装着時) バッテリー電圧(V)18 (DC電源モード時) | 100-240 (50/60 Hz) (AC電源モード時) 風量調整360°旋回、風量調整、切タイマー 風量(m3/h)3058/4075/5775
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする