M18(TM) 排水ハンディポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59525387 品番M18 BLSWP-0 APJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

最大流量94.5L/minの携帯型ポンプ
HydroPass(TM)フィルターが詰まりを防止
M18(TM) FORGE(TM) 12.0AHバッテリー1本で最大3,785リットル
水をさらに遠くまで移送する、5.1メートルの全揚程
32mm(1-1/4”) BSPPメネジ排水口が、最大限の流量を確保
ネジ式のフィルター設計のため、取り外しが簡単

付属品本体、32mm(1-1/4") BSPTオネジアダプター 、19mm(3/4”) BSPTオネジY型アダプター 電圧(V)18 バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION 全揚程5.1m 流量94.5L/分
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする