商品画像
アオイ
アオイの ホース
アオイの フッ素ホース・シリコンホース
カラ-柔軟フッ素チューブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
59525561
品番
FES-4X2-10-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合。
仕様
負圧:-0.1MPa
材質
PTFE
最高使用圧力
2.3MPa
最小曲げ半径(mm)
10
製品質量(g)
25/m
耐熱温度(℃)
-40〜+260(凍結不可)。