キャスター

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 お客様組立品 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体ミーティング用チェアー〈レピス〉 スライドスタッキングタイプ ブラック 注文コード59526525 品番CA-U37C
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合本体・色など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様差し込み式 適合本体ミーティング用チェアー〈レピス〉 スライドスタッキングタイプ ブラック タイプΦ50mmウレタン巻双輪(ブラック) ねじ寸法シャフトΦ10×長さ22mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする