LION (ライオン事務器)
ITラック バックパネル
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
36日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
59527460
品番
ITR-BP1840 W
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ラック本体の背面をカバーするパネルです。(ハーフサイズ(左右2分割)となります。)
仕様
ケンドンはめ込み式
材質
スチール・粉体塗装(ホワイト)
厚さ(mm)
20
質量(kg)
5.5
色
ホワイト
適合ラック
高さ1800mm、幅800用
注意
※ラック本体の背面全体を覆うには、バックパネルが2枚(左・右)必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません