画像準備中

平型図面庫仕切り板

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 お客様組立品 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59527627 品番MAP-W
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

平型図面庫用の内部仕切板です。

仕様縦横兼用 適合平型図面庫共通 材質スチール・粉体塗装(ホワイト) 質量(kg)0.01 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×6
注意
※本体に内部仕切板は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする