粉末ハイスボールエンドミル CPM 2刃 CPM-EBD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード59528622品番CPM-EBD R7×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
刃径(mm)14シャンク径(mm)12材質粉末ハイス(CPM)刃長(mm)26刃数2全長(mm)110表面処理ノンコーティングボール半径R(mm)7ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする