OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィングハイスエンドミル
コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ レギュラ RFE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
50
注文コード
59529076
品番
RFE 50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥165,000
この商品は
刃径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、
重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
全長L(mm)
210
刃数
8
全長(mm)
210
刃長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
42
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃径(Φmm)
50
表面処理
ノンコーティング
外径公差(mm)
0〜+0.085
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)
0〜+0.085
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合