外径許容差(mm)±0.125
全長L(mm)185
刃長Lc(mm)63
刃数6
全長(mm)185
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
シャンク径(Φmm)32
刃径(Φmm)38
表面処理WXLコーティング
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合