クロスパネル

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59529700 品番 ERP-1609CP-LG
参考基準価格(税別)¥70,900 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

タテ・ヨコ自在、簡単セッティング。軽いパネルをスタンドに差し込むだけのシンプルな構成。設置も片付けも簡単スピーディー。ピンを使用して簡単な掲示も可能です。ユニークな形状のスタンドは、パネルレイアウトの自由度を高め、スタッキングによるコンパクト収納も可能です。

仕様ピンを使用できます。 材質両面ポリエステル布張り[芯材:ペーパーコア]・24mm厚 寸法(mm)900×1600 質量(kg)4.2 ライトグリーン 脚数(本)必要スタンド脚数:パネル枚数+1 グリーン購入法適合
注意
※パネルは、縦・横どちらの向きでも使用可能です。
※パネル1枚・縦使いの場合は、必要スタンド脚数は1脚。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする