画像準備中

テーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×720 注文コード59530795 品番QL-1260R-DO
参考基準価格(税別)¥86,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は幅・寸法・奥行など56種類から選べます 他の種類を見る

紺色のサークルキャップが印象的な脚は骨太で高い安定性。大きめのキャスター(直径60mm)で軽快に移動。天板の回転と連動する幕板・棚の折りたたみ機構により、高効率の省スペース収納を実現しました。

ダークオーク 質量(kg)21.5 材質天板:木製・メラミン化粧板・ポリオレフィン樹脂・18mm厚、脚部支柱:50×26mmスチールパイプ。メラミン焼付塗装(シルバー)、脚部ベース:アルミダイキャスト・粉体塗装・Φ60mmナイロン双輪キャスター4個(2個ストッパー付)・アジャスト機構(調整幅約10mm)、棚:スチール丸パイプ・メラミン焼付塗装(シルバー) タイプ幕板なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×720 機構折りたたみ:天板跳ね上げ式 グリーン購入法適合 脚間(mm)1087.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,400 / 税込 ¥4,840
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ミーティング用テーブル 〈Qlooq〉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする