超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1 材質コバルトハイス 注文コード59532016 品番FX-MG-TPDS 1×20°
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は刃径・材質など250種類から選べます 他の種類を見る

FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。
一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。

刃数2 材質コバルトハイス 全長(mm)50 刃長(mm)4 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする