OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬その他ドリル
OSG ドリル関連
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59532542
品番
EX-SUS-GDR 3.99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
3992
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス
全長(mm)
75
質量(g)
8
溝長(mm)
43
シャンク径(Φmm)
4
刃先径(Φmm)
3.99
シャンク長(mm)
30.5
先端寸法(mm)
0.9
表面処理
TiNコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59532542
EX-SUS-GDR 3.99
08109053
EX-SUS-GDR 3.99
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)
1本
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました