画像準備中

OSG ドリル関連

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59532558 品番EX-SUS-GDS 1.82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,310
この商品は3992種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス 全長(mm)43 質量(g)4 溝長(mm)11 シャンク径(Φmm)3 刃先径(Φmm)1.82 シャンク長(mm)28.3 先端寸法(mm)0.3 表面処理TiNコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59532558 EX-SUS-GDS 1.82 08101782 EX-SUS-GDS 1.82 EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー) EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー) 1本 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする