プレジデント用チェアー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 59533051 品番 No.5886L
参考基準価格(税別)¥125,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

座面にかかる荷重に応じて、背もたれの反力が変化するセルフアジャストロッキング機構を採用。大柄な方にも小柄な方にも、面倒な操作をすることなく、ストレスの少ない快適な座り心地を提供します。座面の左下(前方)のレバー操作により、座面の奥行が調節できます。脊椎部分を支え、背骨の自然なS字曲線を保ち、腰にかかる負担を軽減します。

材質張材:(背・座)皮革張り、クッション:(背・座)ウレタンフォーム、ヘッドレスト:[張材]皮革張り・[クッション]ウレタンフォーム(No.5885L)肘部:アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、PA樹脂成型品、肘パッド:ポリウレタン樹脂成型品、脚部:アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、キャスター:直径60mmナイロン双輪(ブラック) 質量(kg)17.0 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×575〜615×980〜1050 機能セルフアジャストロッキング機構、ロッキング固定可能(6°ピッチ・4ポジション)、ランバーサポート機能付(上下70mm・任意位置) 座高(mm)430〜500 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする