画像準備中

データファイル保管庫

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数2 種別ガラス引戸 注文コード59533595 品番DF-63GNN
参考基準価格(税別)¥141,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は段数・種別など3種類から選べます 他の種類を見る

奥行515mmの深型タイプ。用途に応じた上下の組み合わせが可能です。保管庫上の空きスペースの有効活用には上置が便利です。

付属品棚板2枚 種別ガラス引戸 材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(アイボリー) 質量(kg)60.0 アイボリー 高さ(mm)880 種類片開き 奥行(mm)515 間口(mm)1760 段数2 内形寸法(mm)830×433×812(左右) ベースDF-63B 設置形態上・下置両用 シリンダー錠(子カギ2本付) グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,100 / 税込 ¥7,810
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする