曜日別特売
WXL-EMS 17 超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー) 59534965

超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)17
17
16
18
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
14
15
19
20
21
22
23
24
25
30
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)32
全長(mm)100
内容量1本注文コード59534965品番WXL-EMS 17
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃数4材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)100公差0~-0.03刃長(mm)32シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)17表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

WXLコート 4刃超硬エンドミル ショート形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09461426
2024-04-14
用途: 真鍮模型製作
真鍮工房WADA

シャンク6ミリは多用しますので エンドミルは必要工具  サクサクとよく切れ知用砲しており 特に6ミリは多用していますので重宝しています

対象商品 : 09461392
2024-03-26
用途: 軟鋼の穴あけ作業

切削条件を変えてみたが購入した3本はすぐに欠損。他社Tiコーティング品とは価格以上に劣る。

対象商品 : 36866532
2023-11-29
用途: 溶接部の仕上げ加工…
有限会社 原金型製作所

精度のうるさい加工に使いました。すごく良いと思って使っていたのですが…HRC60位の加工だと白っぽくなってしまいました。もっと高級な硬度の高いエンドミルでやったらキレイにできたので。適材適所てすね…でも安いと思います。

対象商品 : 09461453
2015-05-20
用途: 切削

「これは良かった。使える」作業員が言っていました。

対象商品 : 09461435
2010-12-21
用途: 真鍮Dカット切削

ピン角なので仕上がりがよく、径切削には十分。他の金属にも仕上げ使用が出来るので重宝します。価格とのバランスも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする