曜日別特売
V945-186SLD デリカウォール LION (ライオン事務器) 59535616

V945-186SLD デリカウォール LION (ライオン事務器) 59535616
V945-186SLD デリカウォール LION (ライオン事務器) 59535616
V945-186SLD デリカウォール LION (ライオン事務器) 59535616

デリカウォール

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台付属品名刺差し6個、棚板6枚付ダイヤル錠注文コード59535616品番V945-186SLD
参考基準価格(税別)¥235,700販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

マグネットで貼り付けできる名刺差しには、名刺サイズのカードが収まります。カードや名刺を差し込み、収納物や使用者を表示できます。また、庫内にベースに抜ける配線用コードホールを設けています。OAタップなどのケーブルを通して、携帯電話やノートPCの充電などが可能です。

付属品名刺差し6個、棚板6枚付仕様90度開口扉材質本体:スチール・粉体塗装質量(kg)63.5ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1720人数6人用内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×413×532設置形態下置専用ダイヤル錠グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,800/税込12,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする