1.7X4.5 ニッケル ラミクスBタイト 大阪魂 59536517 1.7X4.5 ニッケル ラミクスBタイト 大阪魂 59536517 1.7X4.5 ニッケル ラミクスBタイト 大阪魂 59536517

ニッケル ラミクスBタイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 長さ(mm)4.5 ねじの呼びd1.7 注文コード59536517 品番1.7X4.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,958
販売価格(税別)
5,416
この商品は長さ・ねじの呼びdなど15種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)4.5 寸法A(mm)0.5 寸法D(mm)3 寸法h(mm)0.2 寸法m(mm)1.55 寸法E(Φmm)2 ねじの呼びd1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする