曜日別特売

インサート (PHOENIX PFB)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)5材質XP3225呼びPFB060-Q注文コード59536636品番OP-CTI XP3225 PFB060-Q
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●ツールNo.7820048材質XP3225厚さ(mm)2寸法L(mm)5呼びPFB060-Qボール半径(mm)3切刃数2有効R角度(°)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする