1.4X4 3カ-B #0-2(+)Bタイプナベ 大阪魂 59536831 1.4X4 3カ-B #0-2(+)Bタイプナベ 大阪魂 59536831 1.4X4 3カ-B #0-2(+)Bタイプナベ 大阪魂 59536831

3カ-B #0-2(+)Bタイプナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10000個) 注文コード 59536831 品番 1.4X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,495
販売価格(税別)
27,723
長さ(mm)4 寸法H(mm)0.5 ねじの種類2種 寸法D(mm)2.5 寸法C(mm)1.44 ピッチP(mm)0.45 ねじの呼び1.4 ねじ径D1.38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする